AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275

 

AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275
AP-708902 お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー アルファックス 76005275

お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
ブラック
内容量1個注文コード76005275品番AP-708902
販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

軽い、柔らかい、フィットする、上り坂効果!
履いて歩いて、筋肉活動量アップ&背すじが伸びる
上り坂で姿勢がピーン!背すじが伸び、美姿勢に。
ぽっこり下腹を刺激。
ふくらはぎから太ももまでのびる。
しっかり踏ん張れる。
【脱ぎ履き歩きやすいポイント】
伸縮素材なのでゆったり履きやすく脱ぎ履きがスムーズ。
通気性抜群でムレにくい。
片足わずか約135gと軽量。(Mサイズ)
歩行のサポートインソール。
底面は滑り止め付き。
夜道も安心、甲とかかと部分に反射テープ付き。
整形外科医との共同開発ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉歩く時の姿勢は、見た目の印象だけでなく呼吸の活動も影響しています。無理なく時間もかけて歩く事が健康への第一歩です。

サイズ(cm)23~23.5ブラックサイズM質量(g)270材質踵部:合成皮革、底部:合成底形状ローカット材質(甲)ポリエステル甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76005284
2023-07-31
用途: 買い物や散歩や遠出
サービス業

炎天下の中、28分以上、歩いたが、疲れなかった。
フットワークが軽くなる。
2,3回使っただけで、姿勢がぐっと良くなり、モデルウォークになった。
お腹も引き締まり、ヒラメ筋もメキメキ鍛えられて、一石二鳥。派手過ぎず、お堅い場所にも自然に馴染む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする