お医者さんの(R)ウォーキングスニーカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76005293 品番 AP-708926
販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

軽い、柔らかい、フィットする、上り坂効果!
履いて歩いて、筋肉活動量アップ&背すじが伸びる
上り坂で姿勢がピーン!背すじが伸び、美姿勢に。
ぽっこり下腹を刺激。
ふくらはぎから太ももまでのびる。
しっかり踏ん張れる。
【脱ぎ履き歩きやすいポイント】
伸縮素材なのでゆったり履きやすく脱ぎ履きがスムーズ。
通気性抜群でムレにくい。
片足わずか約135gと軽量。(Mサイズ)
歩行のサポートインソール。
底面は滑り止め付き。
夜道も安心、甲とかかと部分に反射テープ付き。
整形外科医との共同開発ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉歩く時の姿勢は、見た目の印象だけでなく呼吸の活動も影響しています。無理なく時間もかけて歩く事が健康への第一歩です。

サイズ(cm)23〜23.5 ワイン サイズM 質量(g)270 材質踵部:合成皮革、底部:合成底 形状ローカット 材質(甲)ポリエステル 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76005284
2023-07-31
用途:
買い物や散歩や遠出
サービス業

炎天下の中、28分以上、歩いたが、疲れなかった。
フットワークが軽くなる。
2,3回使っただけで、姿勢がぐっと良くなり、モデルウォークになった。
お腹も引き締まり、ヒラメ筋もメキメキ鍛えられて、一石二鳥。派手過ぎず、お堅い場所にも自然に馴染む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする