アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの スライドレール
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
406.4
仕様
レール着脱不可能
注文コード
76006847
品番
ND150-16
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。
レールの取り外しができない完全ストップタイプです。
寸法A(mm)
127
寸法B(mm)
228.6
寸法C(mm)
355.6
寸法D(mm)
127
寸法E(mm)
241.3
寸法F(mm)
342.9
寸法G(mm)
368.3
寸法L(mm)
406.4
仕様
レール着脱不可能
仕上
ユニクロ
スライド寸法(mm)
431.8
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
定格荷重(N [kgf])
764.9(78)以下
注意
※ネジは付属しておりません。