バッテリー補充液 T-50

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180mL×100本) 注文コード76006928 品番00-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。
電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。

規格電池工業会規格(SO404)適合 容量(mL)180 適合規格A1相当 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76006928
2026-01-01
用途:
営業車両のメンテナンス
個人のお客様

前回購入は業者様から50本入りを仕入れてましたが今回はモノタロウ様に有ることを知り購入しました。
星4にしたのは50本入りが無かったことです、商品は問題ありません。

2025-11-28
用途:
バッテリー補充液
株式会社グットキャリーミエ 様 (運輸・通信業)

手軽に必要な分使えるとこがいい。補充する時に狭い場所でも使いやすいところがいい。

2025-05-09
用途:
トラックのメンテナンス時
運輸・通信業

仕事柄、必需品ですが、小分けしかも安価かつ大量に入っていて、大変使いやすい商品です。今まで購入していたところよりだいぶお安く手に入りました!

対象商品:
76006928
2024-04-03
用途:
建設機械関連エンジン

以前はポリタンクのを購入しました。結局小分けしてボトルに入れていたので.今回から小さなパック式にしました。多少原価が上がっても作業効率を考えると.こちらの方が便利です。

対象商品:
76006928
2022-12-20
用途:
船舶などの機関室のメンテナンスに

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、使用についても少量のチューブ入りで使いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
76006928
2023-05-17
用途:
バッテリーメンテナンス
佐信輪業商会 様

前からこの商品を使っています、使いやすく気にいっています。

対象商品:
10923525
2022-04-03
用途:
バッテリ−のメンテイナンス時に使用
有限会社太陽電気工業 様 (建設業・工事業)

これはこれで簡単に且つ注ぎやすくて良いと思いますね。

対象商品:
10923525
2020-12-17
用途:
バッテリー液の補充に使っています。

少量で使い切りタイプですが、たいていバッテリー液を補充するときは、かなり減っていることが多いのでたいてい一本くらいがちょうど空になります。
なのでボトルタイプに比べて不純物が混ざりにくいので安心して使えます。
ただ、保管には少し気をつけないといけません容器が柔らかいので、尖ったものがあたったりするとたまに中身が漏れてきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする