アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの スライドレール
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
406.4
仕様
レール着脱可能
注文コード
76006935
品番
ND150-16-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
寸法L・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。
レールを最大まで引き出し、ディスコネクトスプリングを押しながら更に引くと引出し側レールを取り外せます。
寸法A(mm)
152.4
寸法B(mm)
317.5
寸法C(mm)
355.6
寸法D(mm)
127
寸法E(mm)
241.3
寸法F(mm)
342.9
寸法G(mm)
368.3
寸法L(mm)
406.4
仕様
レール着脱可能
仕上
ユニクロ
スライド寸法(mm)
431.8
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
定格荷重(N [kgf])
764.9(78)以下
注意
※ネジは付属しておりません。