アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの スライドレール
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
508
仕様
レール着脱可能
注文コード
76006953
品番
ND150-20-C3
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。
レールを最大まで引き出し、ディスコネクトスプリングを押しながら更に引くと引出し側レールを取り外せます。
寸法A(mm)
152.4
寸法B(mm)
419.1
寸法C(mm)
457.2
寸法D(mm)
152.4
寸法E(mm)
317.5
寸法F(mm)
444.5
寸法G(mm)
469.9
寸法L(mm)
508
仕様
レール着脱可能
仕上
ユニクロ
スライド寸法(mm)
533.4
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
定格荷重(N [kgf])
706.1(72)以下
注意
※ネジは付属しておりません。