アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの スライドレール
ND150 スムースライド(3段引きタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
609.6
仕様
レール着脱可能
注文コード
76006971
品番
ND150-24-C3
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
左右兼用タイプです。
レールを最大まで引き出し、ディスコネクトスプリングを押しながら更に引くと引出し側レールを取り外せます。
寸法A(mm)
177.8
寸法B(mm)
520.7
寸法C(mm)
558.8
寸法D(mm)
177.8
寸法E(mm)
393.7
寸法F(mm)
546.1
寸法G(mm)
571.5
寸法L(mm)
609.6
仕様
レール着脱可能
仕上
ユニクロ
スライド寸法(mm)
635
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
定格荷重(N [kgf])
657.0(67)以下
注意
※ネジは付属しておりません。