アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの スライドレール
S101 スムースライド(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
406
注文コード
76007592
品番
S101-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。
レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
※レール寸法はS102と同一です。
寸法L(mm)
406
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
254
寸法P3(mm)
355.6
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
250.8
寸法P6(mm)
361.9
寸法P7(mm)
374.6
仕様
着脱不可
仕上
ユニクロ
スライド寸法(mm)
304.8
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
定格荷重(N [kgf])
421.7(43)以下
注意
※ネジは付属しておりません。