アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの スライドレール
S101 スムースライド(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76007617
品番
S101-20
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。
レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
※レール寸法はS102と同一です。
寸法L(mm)
508
寸法P1(mm)
228.6
寸法P2(mm)
355.6
寸法P3(mm)
457.2
寸法P4(mm)
238.1
寸法P5(mm)
352.4
寸法P6(mm)
463.6
寸法P7(mm)
476.2
仕様
着脱不可
仕上
ユニクロ
スライド寸法(mm)
381
材質(ベアリング)
鋼
材質(レール)
鋼
定格荷重(N [kgf])
362.8(37)以下
注意
※ネジは付属しておりません。