アトムリビンテック
アトムリビンテックの サニタリー商品
アトムリビンテックの ラバトリー金物・屑入投入口
アトム ダストシュート 蓋付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76008834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
釘 丸頭♯17×16 1本
種別
蓋付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
サイズ
大
仕上
生地ヘアーライン