アトムリビンテック
アトムリビンテックの サニタリー商品
アトムリビンテックの ラバトリー金物・屑入投入口
アトム ダストシュート 蓋付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76008843
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
釘 丸頭♯17×16 1本
種別
蓋付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
サイズ
大
仕上
本金メッキ