アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 家具用金物
アトムリビンテックの 家具用つまみ
円型ツマミ ノスタルジアB-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76010033
品番
B-10
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法H(mm)
19
寸法W1(Φmm)
22
寸法W2(Φmm)
14
材質
真鍮
種類
つまみ
仕上
真鍮 仙徳色メッキ
有効ねじ深さ(mm)
10
注意
※ネジは付属しておりません。