カンタンナビ シリーズ プロッター魚探

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76013097 品番HE-601GPV GPS内蔵仕様
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

軽量ポータブルモデル!

ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型) 表示ドット数480×272 電源電圧(V)DC11〜15 消費電力(W)約4(約0.3A/12V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164 本体質量(kg)約0.7 周波数(kHz)200 出力(W)300 レンジ【表示】最大0〜300m/最小:0〜3m 背景色4色 色配列6種類 拡大率(倍)2・4・8 縮尺0.005〜200NM(km) セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m) 仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする