画像準備中

SV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76017446 品番 SV-7525H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く)
全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用
レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能
f75mm・f100mmは1”対応

センサー1" 焦点距離(mm)75 F値2.5〜(C) マウントC-Mount 画角8.6×8.6(V×H) W.D.(mm)1200〜∞ フローティング-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする