VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-H1シリーズ 1"メガピクセル対応CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76017489
品番
VS-0814H1N
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
1" 対応
高速CMOSセンサを意識した明るい設計
低ディストーション・高コントラスト
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
100〜∞
F値
1.4〜16
センサー
1"
焦点距離(mm)
8
画角
72.7×72.7(V×H)