VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-H-IRC/11シリーズ 3.45μm・4K解像度・近赤外補正CCTVレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017498
品番
VS-H1218-IRC/11
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
2.74um 対応
4K解像度対応レンズ
f12mm/f16mm/f25mmの3種類ラインナップ
近赤外補正により可視からIR領域のフォーカスシフトを最小化
センサー
1.1"
焦点距離(mm)
12
F値
1.8〜(C)
マウント
C-Mount
画角
46.3×61.4(V×H)
W.D.(mm)
300〜∞
フローティング
○