VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
8
注文コード
76017525
品番
VS-0818H/3CMOS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
焦点距離
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1/1.8"対応
プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
100〜∞
F値
1.8〜(C)
センサー
1/1.8"
焦点距離(mm)
8
画角
36.6×47.3(V×H)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76017525
VS-0818H/3CMOS
59736620
VS-0824HN/3CMOS
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
VSテクノロジー
1個
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)