VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017534
品番
VS-1218H/3CMOS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
1/1.8"対応
プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
150〜∞
F値
1.8〜(C)
センサー
1/1.8"
焦点距離(mm)
12
画角
25.4×33.2(V×H)