VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017543
品番
VS-2518H/3CMOS
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
1/1.8"対応
プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
200〜∞
F値
1.8〜(C)
センサー
1/1.8"
焦点距離(mm)
25
画角
12.2×16.0(V×H)