画像準備中

VS-LDA シリーズ メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76017559 品番VS-LDA35
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
マクロ設計により近接域での使用環境に最適
C-Mount

倍率0.3x-0.5x センサー2/3" 焦点距離(mm)35 F値実効F:2.5-2.9 TVディストーション0.02%〜0.00% W.D.(mm)142.9-96.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする