曜日別特売

VS-MCA シリーズ メガピクセル対応耐振式低ディストーションマクロレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
焦点距離(mm)20
倍率0.04x~0.4x
W.D.(mm)516.8~50.7
内容量1個注文コード76017595品番VS-MCA20
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

6角のレンズ形状により締め付けがより簡単に、作業を均一化
ロックビスによる固定がない為、狭い場所の取り付けも可能
耐振性を強化し、レンズが動く環境や、周囲の振動の影響が大きい場所での使用も可能
全機種固定絞り
メガピクセル対応
C-Mount

W.D.(mm)516.8~50.7倍率0.04x~0.4xセンサー2/3”焦点距離(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする