VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-MC シリーズ 可変倍率マクロレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017683
品番
VS-MC0510S
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
装置搭載優先の短O/I設計
接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー
2/3”
F値
実効F:4.8〜6.4
TVディストーション
0.00%
光学倍率
0.5×〜1.0×
W.D.(mm)
118.4〜72.4