曜日別特売

VS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)12注文コード76017708品番VS-MC12H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1"対応
f8mm~50mmの6機種をラインナップ
F値の変更が可能、交換絞りを採用
交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上
レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能

センサー1”焦点距離(mm)12マウントC-Mount画角50.8×50.8(V×H)有効FNo1.4/5.6/8W.D.(mm)300~∞
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする