画像準備中

VS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)16 注文コード76017717 品番VS-MC16H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は焦点距離など7種類から選べます 他の種類を見る

1"対応
f8mm〜50mmの6機種をラインナップ
F値の変更が可能、交換絞りを採用
交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上
レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能

センサー1” 焦点距離(mm)16 マウントC-Mount 画角38.6×38.6 (V×H) 有効FNo1.4/5.6/8 W.D.(mm)300〜∞

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする