VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-UV & SWIR シリーズ UV・SWIR対応レンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017927
品番
VS-1214H1-SWIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
1"対応
特殊コートにより900nm〜2000nmの透過率が高いレンズ
メガピクセル対応
C-Mount
センサー
1"
焦点距離(mm)
12
F値
1.4〜16
マウント
C-Mount
画角
50.8×50.8(V×H)
W.D.(mm)
300〜∞
フローティング
-