画像準備中

VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率0.8x W.D.(mm)70.3 注文コード76018584 品番VS-TCH08-65
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は光学倍率・W.D.など34種類から選べます 他の種類を見る

TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。
シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。

マウントC-Mount W.D.(mm)70.3 光学倍率0.8x F値実効F:9.6 照明同軸落射照明:- 適合センサ2/3" NA(開口数)0.042

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする