VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
1.0X
W.D.(mm)
66.3
注文コード
76018934
品番
VS-TCM1-65/S
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率・W.D.
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。
顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
66.3
光学倍率
1.0X
F値
実効F:6.2
照明
同軸落射照明:-
適合センサ
1/2"
NA(開口数)
0.081