VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76019135
品番
VS-TCM05-130/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。
様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
照明
同軸落射照明:-
寸法(Φ)
イメージサークル:18
F値
実効F:4.57
マウント
C-Mount
光学倍率
0.5x
W.D.(mm)
132.9
NA(開口数)
0.055