VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
WD80mm対応シリーズ(同軸タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76019214
品番
VS-THV05-80CO/S
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明
同軸落射照明:○
適合センサ
1.1"
F値
実効F:7.5
マウント
C-Mount
光学倍率
0.5x
W.D.(mm)
82
NA(開口数)
0.033