画像準備中

1”対応シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率1.0x 注文コード76019363 品番VS-THV1-110CO/S
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は光学倍率など6種類から選べます 他の種類を見る

1"素子に対応(1.5×・3.0×・4.0×は1.1”対応)
0.11xはFOV 100x100mm (140mm diagonal) 以上に適応
高テレセントリシティ
可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能
画面全域においてディストーションレス設計
オプションでスタンド取り付けアダプター準備(VS-THV011-220/S 用)

照明同軸落射照明:○ 適合センサ1" F値実効F:10.5 マウントC-Mount 光学倍率1.0x W.D.(mm)111.1 NA(開口数)0.048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする