VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-TCT シリーズ 1.67μm対応テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光学倍率
0.5x
注文コード
76019406
品番
VS-TCT05-65C0/S
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
光学倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応
精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計
低ディストーション
ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
照明
同軸落射照明:○
適合センサ
2/3"
F値
実効F:4.5
マウント
C-Mount
光学倍率
0.5x
W.D.(mm)
65.7
NA(開口数)
0.056