VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-TM シリーズ テレセントリックマイクロスコープレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76019458
品番
VS-TM10-55CO
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
顕微鏡と同等の解像力を持ち、55mmのロングWDを実現した事により顕微鏡では出来なかったスペースの確保が可能となり装置への搭載が容易。より使いやすくなった高性能レンズ。
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
55.3
光学倍率
10.0x
F値
実効F:22.0
照明
同軸落射照明:○
適合センサ
2/3"
NA(開口数)
0.23