画像準備中

VS-TEC シリーズ 倍率可変式テレセントリックマクロレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76019519 品番 VS-TEC04/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。
テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。
可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。
仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。

マウントC-Mount W.D.(mm)147.8 光学倍率0.4x F値実効F:5.0 NA(開口数)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする