VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-TEVシリーズ 1.1"&3.45μm対応可変倍率テレセントリックマクロレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76019616
品番
VS-TEV07510
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
1.1” 3.45μm 対応
0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ
全域で高テレセン性能維持
可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能
適合センサ
1.1"
F値
実効F:6.8-8.5
マウント
C-Mount
光学倍率
0.75x-1.0x
W.D.(mm)
114.0-133.9
NA(開口数)
0.055-0.059