画像準備中

VS-LTCシリーズ テレセントリックラインセンサーレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率0.3x W.D.(mm)130.2 注文コード76019625 品番VS-LTC03-130/FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は光学倍率・W.D.など21種類から選べます 他の種類を見る

大型素子対応イメージサークル21〜45Φ。
高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。
可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。
大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)

照明同軸落射照明:- 寸法(Φ)イメージサークル:22 F値実効F:5.8 マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他) 光学倍率0.3x W.D.(mm)130.2 NA(開口数)0.026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする