VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76019844
品番
VS-L20040/F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
寸法(Φ)
イメージサークル:35.2
焦点距離(mm)
200
F値
実効F:4.6-5.9
マウント
F-Mount(M42、TFL、M58、他)
光学倍率
0.32x-1.0x
フローティング
○