画像準備中

VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76019896 品番 VS-L6035/V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能
周辺性能にこだわり低ディストーション設計
周辺光量差低減・ハイコントラストを実現
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)

マウントV-Mount(M42、TFL、M58、他) 倍率0.165x F値実効F:4.1 寸法(Φ)イメージサークル:62 焦点距離(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする