VSテクノロジー
VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
焦点距離(mm)
85
52.5
75
85
60
120
倍率
0.28x
(∞)0.03x~0.15x
(∞)0.05x~0.2x
0.05x-0.25x
0.05x-0.2x
0.165x
1.0x
0.28x
0.6x
0.225x-0.375x
0.375x-0.625x
0.625x-0.875x
0.875x-1.125x
0.45x-0.55x
0.7x-0.8x
0.9x-1.1x
2.0x
2.5x
マウント
V-Mount(M42、TFL、M58、他)
V-Mount(M42、TFL、M58、他)
V-Mount(M42、TFL、M58、他)
M72 P=0.75(M42、TFL、M58、他)
M67 P=0.75(M42、TFL、M58、他)
F値
実効F:5.1
実効F:4.7-5.3
実効F:3.0-3.4
実効F:2.96-3.52
実効F:2.9-3.4
実効F:4.1
実効F:8.7
実効F:5.1
実効F:6.4
実効F:6.9-7.7
実効F:7.7-9.1
実効F:10.3-11.7
実効F:5.1-5.4
実効F:6.0-6.3
実効F:12.1
実効F:13.7
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76019914
品番
VS-L8540/V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能
周辺性能にこだわり低ディストーション設計
周辺光量差低減・ハイコントラストを実現
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
マウント
V-Mount(M42、TFL、M58、他)
倍率
0.28x
F値
実効F:5.1
寸法(Φ)
イメージサークル:62
焦点距離(mm)
85