曜日別特売

VS-HXシリーズ APS-C対応高解像度固定焦点レンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)50注文コード76020036品番VS-HX5035
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型
中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上
ディストーションやフレアを抑えた設計
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)

質量(g)250(マウント部なし)倍率∞~0.1x外径×長さL(Φ×mm)56(max.)×59.1寸法(Φ)イメージサークル:32焦点距離(mm)50マウントM52 P=0.75(M42、TFL、M58、他)有効FNo3.5~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする