画像準備中

VS-HXシリーズ APS-C対応高解像度固定焦点レンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)75 注文コード76020045 品番VS-HX7535
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は焦点距離など4種類から選べます 他の種類を見る

イメージサークルΦ32の大型素子に対応、かつ約500g以下(マウント部無し)と軽量・小型
中心から周辺にかけて従来機種よりも大幅に解像力を向上
ディストーションやフレアを抑えた設計
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)

質量(g)430(マウント部なし) 倍率∞〜0.1x 外径×長さL(Φ×mm)57(max.)×82.6 寸法(Φ)イメージサークル:32 焦点距離(mm)75 マウントM52 P=0.75(M42、TFL、M58、他) 有効FNo3.5〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする