VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VSZシリーズ ズームレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
W.D.(mm)
95
F値
実効F:13.3 - 36.7
注文コード
76020246
品番
VSZ-10100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
倍率・W.D.・F値
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
95
F値
実効F:13.3 - 36.7
センサー
2/3"
照明
同軸落射対応:-
ズーム
1:10
光学倍率
1x-10x