VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
内面検査用レンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76021147
品番
VS-WA06520/S
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。
可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。
マウント
C-Mount
F値
2.0-16
用途
缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ
仕様
最至近距離:100mm
センサー
1/3"
焦点距離(mm)
-6.5