ACコネクター

(12件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード76021917 品番MI-198N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
種別2Pプラグ サイズ16mm(接続側) 極数2 定格- 端子形状-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76021917
2025-08-02
用途:
新規製作
遠藤電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

爪が扱いにくいが、わかってしまえば、はんだ付けで単線も、使いやすい。

2024-12-11
用途:
家電機器に用いる電源ケーブル製作

メガネ型コネクタは近所のホームセンターでは売っていません。モノタロウさんにで取り扱いがあり、かつ、この価格は大変助かってます。もちろん取り付け加工に不具合はなく活用しております。

対象商品:
38903532
2024-03-12
用途:
電気製品の保守
有限会社アスコ通信特機 様

メガネのACコネクターがあるのが分かり重宝してます。
あまり外被の厚いのは蓋が閉まらなくなりますが機器に合わせてちょうどよい長さのケーブルを作ることができるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38903532
2022-10-28
用途:
コードの短縮化
サービス業

電源線を短縮したくて使いました。
満足です(^-^)

1人が参考にしています
対象商品:
38903532
2020-12-31
用途:
ACアダプタのコネクタ
コスモソリューション 様 (サービス業)

パソコンなどのACアダプタに差し込む100V側のプラグです。純正のプラグが付け根で断線することがあり、補修用に使います。コードごと交換するよりも安くて無駄がありません。

2人が参考にしています
対象商品:
38904914
2020-12-31
用途:
電子機器の修理
コスモソリューション 様 (サービス業)

昔の無線機器などに使われていたコネクタです。なかなか手に入らないのでまとめて購入しました。

対象商品:
38903532
2019-09-21
用途:
アンプの電源コード
卸売・小売業

3極のものはよくあるが2極のものはなかなか売ってないところモノタロウにありました。もう少ししっかりした構造なら太いコードも使えるかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
38903532
2019-12-09
用途:
根元で切れたケーブルの補修に最高でした。
製造業

補修用の部品が無かったので、タイミングが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする