カテゴリ6極細LANケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76024033 品番 LA-SL6-005W
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。

規格CAT6 ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)3.8 爪折れ防止あり ホワイト コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])30 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスリム シールドUTP アズワン品番64-0871-40 伝送速度(Mbps)1000 導体より線(撚線) 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 カテゴリーCAT6 PoE対応PoE非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
機械製造の配線

機械内の通信機器に接続するために購入。線が細いので、ダクト内での配線がしやすく重宝しました。

対象商品:
76024033
2024-02-08
用途:
出荷前製品の改造
サービス業

サンワサプライ製なので製品自体の信頼性は問題ないです。むしろ一度にある程度の量が必要になって発注しても、モノタロウさんは不足分をすぐにメーカ手配して届けてくれるので本当に助かります。

対象商品:
76024015
2024-08-28
用途:
製品組込時

使った感じも、コスパも含めて、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする