D339 サークルラバーリング DANNO(ダンノ) 76040205 D339 サークルラバーリング DANNO(ダンノ) 76040205

サークルラバーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76040205 品番D339
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体育館フロアーなどでご使用時踏んでもズレないグリップ力。

外径(Φcm)38 材質TPR 質量(g)150/1本 セット内容10本1組(パープル、オレンジ、ライトブルー、イエロー、グリーン 各色2本) 厚さ(mm)8.5 内径(Φcm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする