画像準備中

デジタル温度計(本体のみ) TC-350A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76046437 品番TC-350A
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付きです。
前面パネル防滴仕様です。
K型熱電対が使用可能(別売)です。
食品の温度管理。実験時の温度測定。

注意
※K型熱電対プロープは別売りです。
※本体は-160℃〜1372℃まで表示可能ですが、実際の測定範囲はセットの温度プローブの仕様(使用限界温度)により異なります。
※品番に(校正企業実施一般校正書〜付)を含む商品は、出荷前に外部校正企業にてISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し、書類発行後に出荷いたします。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む商品は、メーカーにて検査・校正を実施し出荷いたします。なお、校正関連書類の内容は「校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図」です。
※発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする