画像準備中

デジタル防水温度計(本体のみ) TC-330AWP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76046489 品番TC-330AWP
参考基準価格(税別)¥23,870 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

高精度デジタル温度計(防水レベルIP65)
防水構造により、水まわりや濡れた手でも使用可能
K型防水熱電対が使用可能(別売)
食品の温度管理に便利な中心温度計として最適
・オートパワーオフ機能
・データホールド機能
・最大 / 最小 / 任意計測データ保存機能
・リラティブ ( 偏差データ )

注意
※防水熱電対プロープは別売りです。
※本体は-160℃〜1372℃まで表示可能ですが、実際の測定範囲はセットの温度プローブの仕様(使用限界温度)により異なります。
※品番に(校正企業実施一般校正書〜付)を含む商品は、出荷前に外部校正企業にてISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し、書類発行後に出荷いたします。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む商品は、メーカーにて検査・校正を実施し出荷いたします。なお、校正関連書類の内容は「校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図」です。
※発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする