画像準備中

デジタル防水温度計 防水熱電対プローブ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76047399 品番TC-330AWP+KS-103WP
参考基準価格(税別)¥37,770 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

防水型デジタル温度計「TC-330AWP」とK型熱電対プローブのセット品
IP65相当の防水構造で、水まわりや濡れた手でも安心して使用可能
測定対象(液体/半固体)や測定温度帯(最高800℃まで)に応じてお選びください。
高精度な温度測定が可能
データホールド機能、オートパワーオフ機能搭載
計測データ保存、最小値/最大値表示、リラティブ(相対値)測定機能付き

注意
※本体は-160℃〜1372℃まで表示可能ですが、実際の測定範囲はセットの温度プローブの仕様(使用限界温度)により異なります。
※品番に(メーカー実施校正関連書類一式付)を含む商品は、メーカーにて検査・校正を実施し出荷いたします。なお、校正関連書類の内容は「校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図」です。
※発注後のキャンセル不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする