JAPPY
4分 六角長ナット 30mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
76048975
品番
JZB 1/2X30LNT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ユニクロめっき仕上げのW1/2用30mm長ナットです
材質
鋼材
厚さ(mm)
30
山数
12
表面処理
ユニクロめっき
二面幅(mm)
19
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット