JZB 1/2X40LNT 4分 六角長ナット 40mm JAPPY 76048991

4分 六角長ナット 40mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76048991
品番
JZB 1/2X40LNT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ユニクロめっき仕上げのW1/2用40mm長ナットです

材質
鋼材
厚さ(mm)
40
山数
12
表面処理
ユニクロめっき
二面幅(mm)
19
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする